※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N151.3-300-30-4G  1125 T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ サンドビック 48866815 N151.3-300-30-4G  1125 T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ サンドビック 48866815

T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) トラスコ品番607-5142 注文コード48866815 品番N151.3-300-30-4G 1125
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はトラスコ品番・内容量など209種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ トラスコ品番607-5142 被削材PMSK 勝手なし 切削幅(mm)3 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)5.287 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする