サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
トラスコ品番
607-5151
注文コード
48866824
品番
N151.3-400-30-7G 1125
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
607-5151
被削材
PMSK
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
5.287
刃幅公差(mm)
0〜0.1
切刃数
1