※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
48866964
品番
RCMT 06 02 M0 2025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
材種・コーナーR・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
6
トラスコ品番
607-5827
形状
円形
内接円直径(Φmm)
6
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48866964
RCMT 06 02 M0 2025
10356534
RCMT 06 02 M0 2025
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック
1箱(10個)
¥
8,698
税込
¥
9,568
注文コードが変更になりました