RCMT 16 06 M0  2025 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ サンドビック 48867007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード48867007 品番RCMT 16 06 M0 2025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,100
この商品は材種・コーナーR・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)16 トラスコ品番607-5860 形状円形 内接円直径(Φmm)16 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48867007 RCMT 16 06 M0 2025 10356902 RCMT 16 06 M0 2025 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 1箱(10個) 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする