※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R151.2-200 15-5F  1125 T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ サンドビック 48867043 R151.2-200 15-5F  1125 T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ サンドビック 48867043

T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) トラスコ品番607-5371 注文コード48867043 品番R151.2-200 15-5F 1125
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はトラスコ品番・内容量など246種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ トラスコ品番607-5371 被削材PMSK 勝手 切削幅(mm)2 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)5.617 刃幅公差(mm)0〜0.2 切刃数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05565061
2014-11-21
用途:
ステンレスSUS304六角材のステッキ作業

昔からつかているがステンレスの断続切削に一番安定して使用できる
価格が高いのが難点

対象商品:
39348574
2014-12-14
用途:
自動車部品製作

問題無く使用できます。
もうちょっと安く買えるといいのですが・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする