※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
切刃長さ(mm)
9.525
注文コード
48867375
品番
SNMG 09 03 04-QM 5015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
切刃長さ・材種・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
607-6211
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48867375
SNMG 09 03 04-QM 5015
10340276
SNMG 09 03 04-QM 5015
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形
サンドビック
1箱(10個)
¥
8,898
税込
¥
9,788
注文コードが変更になりました