※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
切刃長さ(mm)
12.7
注文コード
48867393
品番
SPGN 12 03 08 1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,100
この商品は
切刃長さ・材種・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
607-6238
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025