TNMG110302-MF 5015 T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形  サンドビック 48867603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード48867603 品番TNMG110302-MF 5015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は材種・コーナーR・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ両面 トラスコ品番607-6548 材質5015 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48867603 TNMG110302-MF 5015 10343173 TNMG 11 03 02-MF 5015 旋削ネガ   TN□□型-11(三角形60°)R0.2 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.2 被削材P(鋼) サンドビック 1箱(10個) 7,198 税込7,918 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする