※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
48867664
品番
TPGN 16 03 08 H13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,100
この商品は
コーナーR・材種・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
607-6602
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48867664
TPGN 16 03 08 H13A
06055734
TPGN 16 03 08 H13A
旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/H
サンドビック
1箱(10個)
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました