プロテクトシート 大切りカット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 48868408 品番 U-1BC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。
しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。
強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。
自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。
水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。

材質ポリエステル、難燃 厚さ(mm)1 幅(mm)1500 長さ(mm)1000 有効幅(mm)約1470(粘着) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2202:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする