ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48868584 品番OT-G285-SUS-1
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。
階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。

寸法C1(mm)74(71〜79) 寸法E1(Φmm)38 材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303) 質量(g)240 仕上鏡面研磨 適合パイプ径(Φmm)38 推奨ねじ#4.8皿木ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ブラケット取付ピッチは900mm以内として下さい。
※手摺パイプは付属していません。別途ご用意下さい。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする