ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48868593 品番OT-G285-SUS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。
階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。

寸法C1(mm)72(69〜77) 寸法E1(Φmm)34 材質ステンレス 質量(g)240 仕上鏡面研磨 適合パイプ径(Φmm)34 推奨ねじ#4.8皿木ネジ
注意
※ブラケット取付ピッチは900mm以内として下さい。
※手摺パイプは付属していません。別途ご用意下さい。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48868593 OT-G285-SUS-1 48868584 OT-G285-SUS-1 ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下 ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする