むさし販売
FRP積層用ローラー(塗布用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット
1セット
1個
ローラーサイズ(inch)
5
3
4
5
6
8
1.5
2
芯径(mm)
38
38
24
15
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48868706
品番
FAW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
積層用ローラーブラシは、羊毛の撚糸を使い、生地の腰を強くし、樹脂の含みを良くし、また、耐久性に優れております。
用途
FRP用
セット内容
柄+ローラー
芯径(mm)
38
種類
ローラーセット
使用ハンドル
Φ7専用
ローラーサイズ(inch)
5
主な用途
塗布用