むさし販売
FRP積層用ローラー(塗布用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1セット
1個
ローラーサイズ(inch)
2
3
4
5
6
8
1.5
2
芯径(mm)
24
38
24
15
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48868864
品番
FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
積層用ローラーブラシは、羊毛の撚糸を使い、生地の腰を強くし、樹脂の含みを良くし、また、耐久性に優れております。
用途
FRP用
セット内容
ローラーのみ
芯径(mm)
24
種類
ローラー
使用ハンドル
Φ6専用
ローラーサイズ(inch)
2
主な用途
塗布用