むさし販売
むさし販売の ペイントローラー
むさし販売の FRP用ローラー
FRPローラー(塗布・脱泡兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48868986
品番
FGW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘアー(アンゴラウサギ)の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛丈は3m/mですが、含侵量は豊富です。
芯径(mm)
38
セット内容
柄+ローラー
種類
ローラーセット
使用ハンドル
Φ7専用
ローラーサイズ(inch)
6
用途
FRP用
主な用途
塗布・脱泡兼用