FRPローラー(塗布・脱泡兼用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48869083 品番 FG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘアー(アンゴラウサギ)の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛丈は3m/mですが、含侵量は豊富です。

芯径(mm)24 セット内容柄+ローラー 種類ローラーセット 使用ハンドルΦ6専用 ローラーサイズ(inch)6 用途FRP用 主な用途塗布・脱泡兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする