むさし販売
むさし販売の ペイントローラー
むさし販売の FRP用ローラー
FRPローラー(塗布・脱泡兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
ローラーサイズ(inch)
8
芯径(mm)
24
注文コード
48869092
品番
FG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ローラーサイズ・芯径・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘアー(アンゴラウサギ)の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛丈は3m/mですが、含侵量は豊富です。
芯径(mm)
24
セット内容
柄+ローラー
種類
ローラーセット
使用ハンドル
Φ6専用
ローラーサイズ(inch)
8
用途
FRP用
主な用途
塗布・脱泡兼用