※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48869266 品番 SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

腰の強い豚毛を使用し、同毛先にて、ガラス繊維を突刺して脱泡効果を高めております。

芯径(mm)28 セット内容柄+ローラー 種類ローラーセット 使用ハンドルΦ6専用 ローラーサイズ(inch)7 用途FRP用 主な用途脱泡用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48869275
2023-09-04
用途:
ガラスクロスの積層時に
MAR SURFBOARDS 様

ガラスマットだけでなく、ヘラなどでも作業可能なガラスクロスでのFRP加工時でも複数枚同時に重ねて貼る場合は脱泡ローラーがあると綺麗に仕上げることができます。基本的にはブラシタイプではなくスパイラルの金属製使いますが幅の広いコイツは平面出しもやりやすくて仕事が早くなりますからゲルタイムが間に合わなそうな時用に備えで持ってる感じです。

対象商品:
48869415
2022-03-04
用途:
FRP作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

大きな面での施工に重宝しております、ただ繊維のめが少し
荒くなるようです。

対象商品:
48869232
2019-06-26
用途:
FRP作業
石丸塗装 様

マットの繊維が荒くなりましたが、大変満足致しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする