むさし販売
むさし販売の ペイントローラー
むさし販売の FRP用ローラー
FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
ローラーサイズ(inch)
2
芯径(mm)
28
注文コード
48869537
品番
SPZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
ローラーサイズ・芯径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
SPのワンタッチタイプになります。ナット、ワッシャーなど突起物がないのでガラス繊維等の巻き付きがなくなり、洗浄、清掃が非常に楽になります。
芯径(mm)
28
セット内容
柄+ローラー
種類
ローラーセット
ローラーサイズ(inch)
2
用途
FRP用
使用ハンドル
Z型ハンドル
主な用途
脱泡用