むさし販売
むさし販売の ペイントローラー
むさし販売の FRP用ローラー
FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48869564
品番
SPZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
SPのワンタッチタイプになります。ナット、ワッシャーなど突起物がないのでガラス繊維等の巻き付きがなくなり、洗浄、清掃が非常に楽になります。
芯径(mm)
28
セット内容
柄+ローラー
種類
ローラーセット
ローラーサイズ(inch)
5
用途
FRP用
使用ハンドル
Z型ハンドル
主な用途
脱泡用