FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット ローラーサイズ(inch)6 芯径(mm)20 注文コード48869738 品番SPSZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はローラーサイズ・芯径・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

SPのワンタッチタイプになります。ナット、ワッシャーなど突起物がないのでガラス繊維等の巻き付きがなくなり、洗浄、清掃が非常に楽になります。

芯径(mm)20 セット内容柄+ローラー 種類ローラーセット ローラーサイズ(inch)6 用途FRP用 使用ハンドルZ型ハンドル 主な用途脱泡用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48869546
2020-11-15
用途:
frpライニング
関根工業 様 (建設業・工事業)

ローラーとハンドルが分割するので手入れもできて使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする