むさし販売
むさし販売の ペイントローラー
むさし販売の FRP用ローラー
FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
ローラーサイズ(inch)
7
芯径(mm)
20
注文コード
48869747
品番
SPSZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ローラーサイズ・芯径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
SPのワンタッチタイプになります。ナット、ワッシャーなど突起物がないのでガラス繊維等の巻き付きがなくなり、洗浄、清掃が非常に楽になります。
芯径(mm)
20
セット内容
柄+ローラー
種類
ローラーセット
ローラーサイズ(inch)
7
用途
FRP用
使用ハンドル
Z型ハンドル
主な用途
脱泡用