※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三面吸着形永磁ミニチャック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48869773 品番 MMW-3F50A
参考基準価格(税別)¥164,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

三面吸着なので、一面を吸着させて固定し、さらに他の面でワークを吸着させることができます。マグネットチャックと併用できる三面吸着タイプです。

吸着力(N)600 用途小さなワークの角度出しやアングルの研削用。 仕様吸着面/上面・両側面 トラスコ品番406-4186 幅(mm)55 質量(kg)2.8 高さ(mm)55 奥行(mm)125.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする