むさし販売
むさし販売の ペイントローラー
むさし販売の FRP用ローラー
FRP鉄ネジローラー(脱泡用)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48869862
品番
SF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
鉄ローラーは、ローラー表面を螺旋状(ネジ型)に切り込みを入れ脱泡します。樹脂が固着した時は、火で焼けば再び使用出来ます。
芯径(mm)
6
使用ハンドル
Φ3専用
ローラーサイズ(inch)
3
用途
FRP用
種類
ローラーセット
主な用途
脱泡用