※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRP鉄ネジローラー(脱泡用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ローラーサイズ(inch)4 芯径(mm)8 注文コード48869914 品番SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はローラーサイズ・芯径など29種類から選べます 他の種類を見る

鉄ローラーは、ローラー表面を螺旋状(ネジ型)に切り込みを入れ脱泡します。樹脂が固着した時は、火で焼けば再び使用出来ます。

芯径(mm)8 使用ハンドルΦ3専用 ローラーサイズ(inch)4 用途FRP用 種類ローラーセット 主な用途脱泡用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
FRP製品の製作に使ってます
製造業

FRP製品の製作に使ってます、125ミリ幅でしっかりとした作りのものです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする