マグネットベース

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48869931 品番MB-0404
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。

仕様
吸着面:底面(凹形)
上面部:ねじ穴M3×0.5 4ヵ所
吸着力(N)200 幅(mm)40 奥行(mm)35 高さ(mm)40 取付ねじ穴サイズM6×1 質量(kg)0.4 用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。 トラスコ品番406-3953

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする