FRP鉄ネジローラー(脱泡用)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48869932 品番 SF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鉄ローラーは、ローラー表面を螺旋状(ネジ型)に切り込みを入れ脱泡します。樹脂が固着した時は、火で焼けば再び使用出来ます。

芯径(mm)10 使用ハンドルΦ4.5専用 ローラーサイズ(inch)2 用途FRP用 種類ローラーセット 主な用途脱泡用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
FRP製品の製作に使ってます
製造業

FRP製品の製作に使ってます、125ミリ幅でしっかりとした作りのものです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする