むさし販売
むさし販売の ペイントローラー
むさし販売の FRP用ローラー
FRP鉄ネジローラー(脱泡用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
ローラーサイズ(inch)
4
芯径(mm)
12
注文コード
48869993
品番
SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ローラーサイズ・芯径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
鉄ローラーは、ローラー表面を螺旋状(ネジ型)に切り込みを入れ脱泡します。樹脂が固着した時は、火で焼けば再び使用出来ます。
芯径(mm)
12
使用ハンドル
Φ6専用
ローラーサイズ(inch)
4
用途
FRP用
種類
ローラーセット
主な用途
脱泡用