薄形電磁ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48870071 品番 KE-5E
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
吸着力(N)490 径(Φmm)50 高さ(mm)30 電圧(V)DC90 電流(A)0.05 用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。 適合(整流器)KR-N101A/N103A RH-M102C/M105B/M205B/M210B トラスコ品番406-3414 質量(g)380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする