FRPアルミネジローラー(脱泡用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48870158 品番 AL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

アルミ材を使用し、螺旋状にネジ切りしているローラーです。鉄ネジローラーに比べ軽量な為、非常に使い易い商品となっております。

用途FRP用 種類ローラーセット 芯径(mm)10 使用ハンドルΦ4.5専用 主な用途脱泡用 ローラーサイズ(inch)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48870133
2017-11-03
用途:
塩ビ配管のFRP補強作業時
ガレージエンブレム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い心地か良好です。持ち手の部分の形状、表面加工は握り易さ汚れの付着等を考え使用前に修正しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする