六角形永磁ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48870193 品番 KM-RB10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。

吸着力(N)10 トラスコ品番406-3783 全長(mm)15 質量(g)5 六角対辺(mm)10 ねじ長さ(mm)10 ねじの呼びM5 材質(マグネット)フェライト磁石

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする