カネテック
六角形永磁ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
吸着力(N)
40
10
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48870202
品番
KM-RB14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。
吸着力(N)
40
トラスコ品番
406-3791
全長(mm)
16
質量(g)
10
六角対辺(mm)
14
ねじ長さ(mm)
10
ねじの呼び
M6
材質(マグネット)
フェライト磁石