カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの マグネット棒
マグネット棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48870367
品番
KGM-S20
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
マグネット棒に専用スタンドが付いていますので、設置が容易です。
全長(mm)
194
直径(mm)
25
用途
放電加工機や浄化槽内・流路など液中からの除鉄に。
トラスコ品番
406-3643
材質
マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)
幅(mm)
(スタンド)170
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
54
奥行(mm)
60
最高使用温度(℃)
60
表面磁束密度(T)
0.13
注意
※液漬に際しては予めビニール袋等でパックしておくと付着鉄粉の剥離回収が容易です。