FRPジュラコン(R)ネジローラー(脱泡用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ローラーサイズ(inch)1 芯径(mm)12 注文コード48870413 品番JU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はローラーサイズ・芯径など22種類から選べます 他の種類を見る

ジュラコン®はポリアセタール樹脂を使い、耐磨耗・自己剥離性の特性を生かし、また、磨耗液が出ないので美しく仕上がります。

用途FRP用 種類ローラーセット 芯径(mm)12 使用ハンドルΦ6専用 主な用途脱泡用 ローラーサイズ(inch)1
注意
※ジュラコン®(またはジュラコン(R))はポリプラス株式会社の日本その他の国の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48870492
2017-08-30
用途:
FRPハンドレイアップ成形(脱泡)
教育・研究機関

10回ほど使用しましたが,問題なく使用できています。有機溶剤での洗浄も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする