カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 脱磁器・消磁器
ペン型脱磁器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48870421
品番
KMDP-16A
参考基準価格(税別)
¥98,300
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。
用途
工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。
トラスコ品番
406-3724
質量(kg)
0.3
コード長さ(m)
ACアダプター:1.9
バッテリー
2.4V2000mAh
ACアダプタ(定格出力)
DC2.7V 0.5A
ACアダプタ(定格入力)
AC100V 50/60Hz
径(Φ)×全長(mm)
30×264