FRPジュラコン(R)ネジローラー(脱泡用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48870456 品番 JU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ジュラコン®はポリアセタール樹脂を使い、耐磨耗・自己剥離性の特性を生かし、また、磨耗液が出ないので美しく仕上がります。

用途FRP用 種類ローラーセット 芯径(mm)12 使用ハンドルΦ6専用 主な用途脱泡用 ローラーサイズ(inch)5
注意
※ジュラコン®(またはジュラコン(R))はポリプラス株式会社の日本その他の国の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48870492
2017-08-30
用途:
FRPハンドレイアップ成形(脱泡)
教育・研究機関

10回ほど使用しましたが,問題なく使用できています。有機溶剤での洗浄も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする