※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ホールソー・コアドリル
サンコーテクノの コアドリル
サンコーテクノの コアドリルセット品
オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48870482
品番
LA-120-SDS
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
120
口径(Φmm)
120
有効長(mm)
150
シャンク径(mm)
Φ10
仕様
センタードリル/CD-10.0×200使用
トラスコ品番
398-1339
適合機種
軽量ハンマードリル(回転モード)
セット内容
センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク
材質
刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)
質量(kg)
1.616
被削材
ALCパネル・石膏ボード
シャンク
SDSplus
刃厚(mm)
2
シャンクNo.
RV-LS-SDS