※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ホールソー・コアドリル
サンコーテクノの コアドリル
サンコーテクノの コアドリルセット品
オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48870491
品番
LA-160-SDS
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
160
口径(Φmm)
160
有効長(mm)
150
シャンク径(mm)
Φ10
仕様
センタードリル/CD-10.0×200使用
トラスコ品番
398-1347
適合機種
軽量ハンマードリル(回転モード)
セット内容
センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク
材質
刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)
質量(kg)
2.316
被削材
ALCパネル・石膏ボード
シャンク
SDSplus
刃厚(mm)
2
シャンクNo.
RV-LS-SDS