※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-110-SDS オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ 48870552 LS-110-SDS オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ 48870552

オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48870552 品番 LS-110-SDS
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。

刃径(Φmm)110 口径(Φmm)110 有効長(mm)150 シャンク径(mm)Φ10 仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用 トラスコ品番398-1401 適合機種軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク 材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) 質量(kg)1.421 被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管 シャンクSDSplus 刃厚(mm)2 シャンクNo.RV-LS-SDS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48870586
2019-06-17
用途:
エアコン取り付け時の穴あけ

一般的な石膏ボードの穴あけに使いました。
まずまずの精度で穴あけができました。
シャンク、ドリル、ボディセットでのこの価格はお買い得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする