LS-65-SDS オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ 48870586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-65-SDS オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ 48870586
LS-65-SDS オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ 48870586

オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)65
口径(Φmm)65
内容量1本注文コード48870586品番LS-65-SDS
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。

刃径(Φmm)65口径(Φmm)65有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用トラスコ品番398-1436適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)質量(kg)0.736被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48870586
2019-06-17
用途: エアコン取り付け時の穴あけ

一般的な石膏ボードの穴あけに使いました。
まずまずの精度で穴あけができました。
シャンク、ドリル、ボディセットでのこの価格はお買い得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする