むさし販売
むさし販売の ペイントローラー
むさし販売の FRP用ローラー
FRPステンプレスローラー(脱泡用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48870605
品番
SUP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ステンレス板を円く打抜き、枚数を合わせて固定しております。溝が深いので、厚物及びレジンコンクリートの脱泡に最高です。
用途
FRP用
種類
ローラーセット
芯径(mm)
30
使用ハンドル
Φ6専用
主な用途
脱泡用
ローラーサイズ(inch)
4