FRPステンプレスローラー(脱泡用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ローラーサイズ(inch)3 注文コード48870632 品番SUP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はローラーサイズ13種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス板を円く打抜き、枚数を合わせて固定しております。溝が深いので、厚物及びレジンコンクリートの脱泡に最高です。

用途FRP用 種類ローラーセット 芯径(mm)45 使用ハンドルΦ6専用 主な用途脱泡用 ローラーサイズ(inch)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする