曜日別特売
ADX2-15.0MAX アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノ 48870744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADX2-15.0MAX アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノ 48870744
ADX2-15.0MAX アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノ 48870744

アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径15(Φmm)
有効長160(mm)
全長300(mm)
内容量1本注文コード48870744品番ADX2-15.0MAX
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。
「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。

用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。刃径(Φmm)15有効長(mm)160全長(mm)300トラスコ品番403-1491適合機種ハンマードリル材質本体:合金、刃部:超硬チップ、本体:合金製質量(kg)0.340シャンクSDSmax
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする