※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADX2-32.0MAX アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノ 48871067 ADX2-32.0MAX アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノ 48871067

アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48871067 品番 ADX2-32.0MAX
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。
「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。

刃径(Φmm)32 有効長(mm)200 全長(mm)350 用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。 トラスコ品番403-1814 適合機種ハンマードリル 材質本体:合金、刃部:超硬チップ、本体:合金製 質量(g)1.010 シャンクSDSmax
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする