サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの アンカー関連商品
テクノテスターKT 20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48871121
品番
KT-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。
材質
スチール
用途
非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。
トラスコ品番
404-8300
セット内容
キャリングケース
質量(kg)
3.7
適合ねじ
アンカー:M6(W1/4)〜M20(W3/4)の6サイズ
負荷方式
(機構部)ハンドル加力式
最大荷重(kN)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。