サンケーキコム
サンケーキコムの 掲示用品
サンケーキコムの 掲示用小物
サンケーキコムの 画鋲/ピン
二重鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(130本)
注文コード
48871304
品番
NK-13
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
地図・ポスター・図面の掲示や、トレース・複車の仮止などに活躍します。画鋲抜き入りです。
色
ゴールド
タイプ
平タイプ
トラスコ品番
409-1833
材質(本体)
PE・スチール(真鍮メッキ)
質量(g)
92
材質(ケース)
PS