ソフネット ハンドタオル200

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚×30パック) 注文コード 48871426 品番 36300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

100%バージンパルプ配合。蛍光塗料は使用していません。食品にも安心してお使いいただけます。

種別中判サイズ 用途手拭き。 トラスコ品番401-0370 材質バージンパルプ100% 質量(kg)10.3 ホワイト 枚数6000 シートサイズ(mm)215×220

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-01
用途:
手洗い後の手拭きに使っています。柔らかくてとても気に入っています。
メディアサプライ 様 (サービス業)

柔らかさと、値段で、他社の製品と比較して、1番良かったので、購入しています。布のハンドタオルは、洗濯していくうちに、ゴワゴワになるので、手拭きを紙に変えて手間も光熱費も抑えられて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
48871426
2023-07-13
用途:
事務所トイレの手拭き
不動産業

柔らかく使い心地が良く、事務所の方からも評判が良いです

1人が参考にしています
対象商品:
48871426
2022-06-30
用途:
トイレ、洗面所の手拭き用
その他業種

色々試しましたが、このソフネットハンドタオルが一番使いやすいです。厚さ、大きさ共にベストです。家族で共有するタオルと違い、清潔です。

1人が参考にしています
対象商品:
48871426
2021-09-23
用途:
全般
医療・福祉・介護関連業

一枚で水を拭き取れます。毎日のことなので、いいですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
48871426
2021-02-18
用途:
物の消毒ふき取りに使う
株式会社グリーンアース 様

思ったより厚みがあり使い勝手が良かった。
ハンドタオルに消毒液を吹付してそれで拭いている。

対象商品:
48871426
2020-04-03
用途:
手洗い後の手拭きや野菜・果物の水気取り
卸売・小売業

やや薄い感じはしますが、柔らかく吸水性もよく、手洗い後は何とか1枚で拭き取れます。バージンパルプなので食品にも使用できるとのことで以前にも使ってましたがリピートです。

1人が参考にしています
対象商品:
48871426
2020-06-06
用途:
お手拭き

柔らかくて手になじみ使いやすいです。
もう少し厚みがあれば最高です。

対象商品:
48871426
2020-05-20
用途:
搾乳作業
農・林・水産業

いつも使っているものが欠品だった為、注文しました。思っていたよりも柔らかく良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする