レターケース ビジネスカセッター(B5型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48871636 品番 B5-244
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。ミゾに合わせてスライドするだけでガッチリ連結、スムーズに取り外しができます。

引出し数4 サイズB5 トラスコ品番402-9992 質量(kg)1.5 引出し組合せ深型 付属品名札紙 仕様引出し:4個 材質強化スチロール樹脂 高さ(mm)101 奥行(mm)312 間口(mm)240 外枠1個 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)106×287×39
注意
※A4タイプのビジネスカセッターとは連結出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48871602
2021-12-19
用途:
書類・ノートの収納
その他業種

A4のレターケースは多くの種類が販売されていますが、B5のレターケースはほとんどありません。一昔前はB5が一般的でした。A4では大きすぎる場合が良くあります。一回り小さいB5サイズが出っ張らずに丁度いいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする