曜日別特売
NOB-20MM-8 のびーるカラーテープ 日本紐釦貿易 48871865

NOB-20MM-8 のびーるカラーテープ 日本紐釦貿易 48871865
NOB-20MM-8 のびーるカラーテープ 日本紐釦貿易 48871865

のびーるカラーテープ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(1.2m)
ベージュ
内容量1個(1.2m)注文コード48871865品番NOB-20MM-8
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
ベージュ長さ(m)1.2幅(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48871795
2019-03-07
用途: 裁縫
サービス業

しっかりしたゴムで頼もしいです。カラーバリエーションも豊富でいう事有りません。この同じ品質で幅の細いタイプの商品も欲しいです。

対象商品 : 48871795
2019-03-05
用途: 裁縫
伊東商店サービス業

実物が届いて、厚手でしっかりした造りの良いものだという事が解りました。色合いもシックです。幅の更に細いものを探していたのですが、これしかま

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする