※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日学
日学の 机上整理・収納用品
日学の デスクトレー
ペントレイ固定式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48871873
品番
TR-20
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
両面テープで貼り付ける簡易トレイです。
付属品
イレーザー小1個、マーカーペン(黒・赤各1本)
トラスコ品番
412-1716
材質
本体:PVC
幅(mm)
588
高さ(mm)
12.5
質量(g)
150
奥行(mm)
33